Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hikvision - Camera Solaire4MP12.5, PIR15m, 120dB, IP67 - 311315709

CopieCopie
Hikvision - Camera Solaire4MP12.5, PIR15m, 120dB, IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6931847136666

Réf. Sonepar

07807713666

Réf. Fournisseur

311315709

Réf. Commerciale

Hikvision

4G, 4 MP @ 15 fps 4mm Good low-light performance with F1.6 aperture IP66 for whole system, 0 – 40°C working temperature 5 W panel, 40 WH, built-in rechargeable battery automatic recharging