fin de vie

Hikvision - DS-2CD2043G2-IU AcuSense,4MP25,120dB,IR40m,IP67 - 311314772

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • nombre de mégapixels - 4

  • avec lampe IR - Oui

  • portée d'infrarouge max. - 30 m

  • avec détecteur de mouvement vidéo - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6941264070580

Réf. Sonepar

07807407058

Réf. Fournisseur

311314772

Réf. Commerciale

Hikvision

modèle:

standard (fixe)

nombre de mégapixels:

4

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

30 m

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

protocole:

TCP/IP

Caméra Bullet 4MP Focal Fixe 2.8mm Noire Couleur : 0,005 lux @ (F1.6, AGC activé) ; 25 ips/30 ips (2688 × 1520, 1920 × 1080) ; fonctions VCA ; 3 flux EXIR, jusqu'à 40m ; DC12V&PoE ; Emplacement micro SD/SDHC/SDXC intégré, microphone intégré