Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Hikvision - DS-2CD2347G2-L Camera IP Turret,ColorVu,4MP25,focal 2.8mm,130dB,IP67 - 311315181

CopieCopie
Hikvision - DS-2CD2347G2-L Camera IP Turret,ColorVu,4MP25,focal 2.8mm,130dB,IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur/plafond

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

  • lieu d'utilisation - extérieur

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6941264083580

Réf. Sonepar

07807408358

Réf. Fournisseur

311315181

Réf. Commerciale

Hikvision

mode de pose:

mur/plafond

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...2.8 mm

lieu d'utilisation:

extérieur

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

nombre de mégapixels:

4

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Non

protection contre le vandalisme:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

sans

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

champ de vue horizontal:

109...109 °

champ de vue vertical:

55...55 °

consommation d'énergie:

7.6 W

protocole:

TCP/IP

Caméra Turret 4MP Focal Fixe ColorvuColor: 0.005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux avec LED Fonction VCA 3 Flux 3D DNR BLC ICR 3000K Warm LED DC12V+PoE HIK-Connect cloud service Focal 2.8mm