Hikvision - DS-2CD2955G0-ISU Caméra fisheye 5MP, 180°, WDR de 120 dB - 311322801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
nombre de mégapixels - 5
avec lampe IR - Non
portée d'infrarouge max. - 0 m
avec détecteur de mouvement vidéo - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6931847191436
Réf. Sonepar
07807719143
Réf. Fournisseur
311322801
Réf. Commerciale
Hikvision
modèle:
standard (fixe)
nombre de mégapixels:
5
avec lampe IR:
Non
portée d'infrarouge max.:
0 m
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
protocole:
TCP/IP