Hikvision - DS-2CE16D0T-ITF Caméra bullet analogique 2MP, IP67 - 300511933

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
nombre de mégapixels - 2
avec lampe IR - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6954273693671
Réf. Sonepar
07807369367
Réf. Fournisseur
300511933
Marque
Hikvision
power over Ethernet:
sans
taille de distance focale:
2.8...2.8 mm
nombre de mégapixels:
2
avec lampe IR:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
sans
mode de pose:
mur
lieu d'utilisation:
extérieur
protocole d'image:
autre
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
sans fil:
Non
avec lentille:
Oui
portée d'infrarouge max.:
30 m
protection contre le vandalisme:
Non
indice de protection (IP):
IP67
consommation d'énergie:
3 W
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension:
DC
protocole:
analogique
conforme au protocole ONVIF:
Non


