Hikvision - DS-2CE79U1T-IT3ZF Camera Turret Turbo HD TVI, 8MP Motorisee - 300611847

CopieCopie
Hikvision - DS-2CE79U1T-IT3ZF Camera Turret Turbo HD TVI, 8MP Motorisee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - plafond

  • power over Ethernet - sans

  • taille de distance focale - 2.7...13.5 mm

  • lieu d'utilisation - extérieur

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6954273669744

Réf. Sonepar

07807366974

Réf. Fournisseur

300611847

Réf. Commerciale

Hikvision

mode de pose:

plafond

power over Ethernet:

sans

taille de distance focale:

2.7...13.5 mm

lieu d'utilisation:

extérieur

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

nombre de mégapixels:

8

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

60 m

protection contre le vandalisme:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

sans

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP67

champ de vue horizontal:

45.6...108.1 °

consommation d'énergie:

8.6 W

diamètre:

123.86 mm

hauteur:

110.11 mm

protocole:

analogique

conforme au protocole ONVIF:

Non

Caméra Turret Analog HD TVI, 8.29MP CMOS, 2.7-13.5mm objectif motorisé, 0.01Lux-F1.2, ICR, EXIR 2.0, smart IR, IR 60m, DNR, 4 en 1(HD-TVIVI/AHDVBS)DC12V,DWDR, IP67