Hikvision - DS-2TD2628-10/QA Bullet Thermique Heatpro Bi-spectrum, 256*192, 10mm - 305401575
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - mur/plafond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6931847136567
Réf. Sonepar
07807713656
Réf. Fournisseur
305401575
Marque
Hikvision
mode de pose:
mur/plafond
Caméra Bullet Thermique Heatpro Bi-spectre 10mmVOx UFPA 256 x pixels, pitch pixel 12 μm, NETD < 40 mkPrécision: ±8℃ (-20~150℃)Objectif Optique : 4MP 15m IR WDR 120 dBE/S audio alarme, API ouverteAlimentation: 12VCC et PoE(802.3af) IP66
Quelques mots du fabricant :
Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.
Quelques mots du fabricant :
Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.


