Hikvision - DS-3E0505D-O Switch, 5 ports RJ45 1000 M, Plug & Play, non manageable, bureau - 301802745

CopieCopie
Hikvision - DS-3E0505D-O Switch, 5 ports RJ45 1000 M, Plug & Play, non manageable, bureau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5

  • mode de pose - modèle de table (desktop)

  • power over Ethernet - sans

  • nombre de ports PoE - 0

  • puissance max. PoE - 0 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160428970

Réf. Sonepar

07807042897

Réf. Fournisseur

301802745

Marque

Hikvision

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

5

mode de pose:

modèle de table (desktop)

power over Ethernet:

sans

nombre de ports PoE:

0

puissance max. PoE:

0 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

hauteur:

25 mm

largeur:

87 mm

profondeur:

51 mm

alimentation électrique redondante:

Non

Switch, 5 ports RJ45 1000 M, Plug & Play, L2, non manageable, bureau, plastique