Hikvision - DS-3E0508D-O Switch, 8 ports RJ45 1000 M, Plug & Play, non manageable, bureau - 301802746

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module - 0
gérable - Non
power over Ethernet - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6942160428987
Réf. Sonepar
07807042898
Réf. Fournisseur
301802746
Réf. Commerciale
Hikvision
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module:
0
gérable:
Non
power over Ethernet:
sans
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
0
nombre d'autres ports:
0
puissance max. PoE:
0 W
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
hauteur:
25 mm
largeur:
124 mm
profondeur:
61 mm
puissance absorbée max.:
5 W
alimentation électrique redondante:
Non