Hikvision - DS-3E1326P-EI Switch POE SmartManaged 24 port - 301803157

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6942160495774
Réf. Sonepar
07807049577
Réf. Fournisseur
301803157
Marque
Hikvision
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
24
puissance max. PoE:
370 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
24
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
2
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
hauteur:
44 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
220.8 mm
puissance absorbée max.:
400 W
alimentation électrique redondante:
Non


