Hikvision - DS-3E1505P-EI Switch POE SmartManaged 4 port, gigabit - 301802987

CopieCopie
Hikvision - DS-3E1505P-EI Switch POE SmartManaged 4 port, gigabit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - modèle de table (desktop)

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160450100

Réf. Sonepar

07807045010

Réf. Fournisseur

301802987

Réf. Commerciale

Hikvision

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

modèle de table (desktop)

gérable:

Oui

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

4

puissance max. PoE:

60 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

5

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

hauteur:

27.6 mm

largeur:

121.1 mm

profondeur:

83.1 mm

puissance absorbée max.:

65 W

alimentation électrique redondante:

Non

Switch PoE 4 ports Gigabit + 1 Gigabit RJ45, Smart Managed avec topologie visualisée, budget PoE 60W, protection surtension 6kV, PoE watchdog, détection de câbles, transmission longue portée 300 m