Hikvision - DS-3WAP521-SI Point d'accès mural, 1200 Mbps WIFI 5 - 317200304

CopieCopie
Hikvision - DS-3WAP521-SI Point d'accès mural, 1200 Mbps WIFI 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 1167 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • protocole radio - autre

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6942160449579

Réf. Sonepar

07807044957

Réf. Fournisseur

317200304

Réf. Commerciale

Hikvision

taux de transmission max.:

1167 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

protocole radio:

autre

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

2

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

pare-feu:

Non

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Non

fonction de répétition:

Non

power over Ethernet:

Oui

couleur:

blanc

largeur:

86 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

86 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

nombre d'utilisateurs:

128

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Point d'accès mural, 1200Mbps dual-band WIFI 5 avec 2 Gigabit port dont 1PoE entrée.