Hikvision - DS-3WAP522-SI Point d'accès rond platfont, 1200 Mbps WIFI5 - 317200305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 1167 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio - autre
cryptage - WPA2
raccordement pour antenne externe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Point d'accès
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6942160449562
Réf. Sonepar
07807044956
Réf. Fournisseur
317200305
Réf. Commerciale
Hikvision
taux de transmission max.:
1167 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio:
autre
cryptage:
WPA2
raccordement pour antenne externe:
Non
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
1
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
pare-feu:
Non
sécurité VPN:
Non
fonction bridge:
Non
fonction de répétition:
Non
power over Ethernet:
Oui
couleur:
blanc
largeur:
220 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
220 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
encastré:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
fixation sur mât:
Non
montage encastré:
Non
montage mural:
Non
nombre d'utilisateurs:
256
adapté à un montage au plafond:
Oui