Hikvision - DS-3WF0EC-5ACT Pont WIFI sans fil ascenseur 5Ghz distance max 500m - 317200219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 867 Mbit/s
bande de fréquences - 5 GHz
protocole radio - autre
cryptage - WPA2
raccordement pour antenne externe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6942160445472
Réf. Sonepar
07807044547
Réf. Fournisseur
317200219
Marque
Hikvision
taux de transmission max.:
867 Mbit/s
bande de fréquences:
5 GHz
protocole radio:
autre
cryptage:
WPA2
raccordement pour antenne externe:
Non
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
3
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
pare-feu:
Non
sécurité VPN:
Non
fonction bridge:
Oui
fonction de répétition:
Oui
power over Ethernet:
Oui
couleur:
autre
largeur:
92 mm
hauteur:
187 mm
profondeur:
46 mm
indice de protection (IP):
IP55
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
encastré:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
fixation sur mât:
Oui
montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adaptateur de prise:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non


