Hikvision - DS-3WF0FA-5AC/O Pont WIFI extérieur sans fil 360° 5Ghz 867Mbps distance max 1km - 317200314

CopieCopie
Hikvision - DS-3WF0FA-5AC/O Pont WIFI extérieur sans fil 360° 5Ghz 867Mbps distance max 1km

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 867 Mbit/s

  • bande de fréquences - 5 GHz

  • protocole radio - autre

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160464367

Réf. Sonepar

07807046436

Réf. Fournisseur

317200314

Marque

Hikvision

taux de transmission max.:

867 Mbit/s

bande de fréquences:

5 GHz

protocole radio:

autre

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

pare-feu:

Non

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Oui

fonction de répétition:

Non

power over Ethernet:

Oui

couleur:

blanc

largeur:

103.6 mm

hauteur:

58.3 mm

profondeur:

198.4 mm

indice de protection (IP):

IP55

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Oui

montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Pont WIFI sans fil extérieur 5GHz, distance max. 1km, antenne 2×2 MIMO avec 867Mbps de débit, 802.11ac, angle H : 360°, 2 ports Gigabit RJ45, alimentation PoE standard, support Web, iVMS-4200, HCP