Hikvision - DS-3WR30X WiFi routeur 3000Mbps - 317200340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
xDSL - Non
mode de pose - appareil de table (à poser)
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 3
Nombre de ports WAN - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WIFI routeur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6942160465975
Réf. Sonepar
07807046597
Réf. Fournisseur
317200340
Marque
Hikvision
xDSL:
Non
mode de pose:
appareil de table (à poser)
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
3
Nombre de ports WAN:
1
Ethernet:
Oui
ISDN:
Non
UMTS:
Non
LTE:
Non
analogique:
Non
USB:
Non
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
châssis vide:
Non
protocole:
IPv6
protocole radio:
autre
nombre de ports voix:
0
nombre de fentes de module:
0
pare-feu:
Oui
VPN:
Oui


