Hikvision - DS-D5024F2-BV2S Moniteur 24 FHD, ultra-fin - 317500578

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil mural/de table

  • propriété du système d'image - couleur

  • taille de l'écran (pouces) - 23.8 pouces

  • nombre max. d'entrées vidéo - 2

  • protocole d'image - NTSC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

6942160487335

Réf. Sonepar

07807048733

Réf. Fournisseur

317500578

Réf. Commerciale

Hikvision

modèle:

appareil mural/de table

propriété du système d'image:

couleur

taille de l'écran (pouces):

23.8 pouces

nombre max. d'entrées vidéo:

2

protocole d'image:

NTSC

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

avec affichage à l'écran:

Oui

couleur:

noir

hauteur:

399.9 mm

largeur:

539.7 mm

profondeur:

164.72 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

format d'image:

16:9

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

75x75

Moniteur FHD 24 pouces 8 bits, taux de rafraîchissement 100 Hz, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, réduction de lumière bleue, interfaces VGA/HDMI/audio out, haut-parleurs intégrés, compatible montage mural VESA.