Hikvision - DS-KD7003EY-IME2 Platine de rue 2 fils HD, fisheye 2MP, IP65 - 305304218

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel - 2
construction modulaire - Oui
avec caméra - Oui
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6931847118044
Réf. Sonepar
07807711844
Réf. Fournisseur
305304218
Marque
Hikvision
technique d'installation:
2-fils intégral
nombre de boutons d'appel:
2
construction modulaire:
Oui
avec caméra:
Oui
indice de protection (IP):
IP65


