Hikvision - DS-PDC10DM-EG2-WE PIR, 5m (mural), 10m(plafond), 5, - 314300186

CopieCopie
Hikvision - DS-PDC10DM-EG2-WE PIR, 5m (mural), 10m(plafond), 5,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge/micro-ondes (double)

  • système radio - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - rideau

  • courant de fonctionnement - 1500 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6931847124656

Réf. Sonepar

07807712465

Réf. Fournisseur

314300186

Réf. Commerciale

Hikvision

type de message:

infrarouge/micro-ondes (double)

système radio:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

caractéristique:

rideau

courant de fonctionnement:

1500 mA

tension de fonctionnement:

3.2...3.2 V

hauteur:

134.4 mm

largeur:

29.2 mm

profondeur:

39.5 mm

surveillance de couvercle:

Oui

Technologies de détection double: PIR + micro-ondes 24 GHz Portée RF: 1 600 m (espace ouvert) Portée de détection: montage mural 10 m - montage plafond 5 m Prise en charge de l'anti-masquage IP65