Hikvision - DS-PDCL12-EG2-WE Detecteur PIR plafond, 12m, 360 - 314300159

CopieCopie
Hikvision - DS-PDCL12-EG2-WE Detecteur PIR plafond, 12m, 360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • plage de détection - 360 °

  • système radio - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941264082385

Réf. Sonepar

07807408238

Réf. Fournisseur

314300159

Réf. Commerciale

Hikvision

type de message:

infrarouge

plage de détection:

360 °

système radio:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

Detection Range: 12m -360° Environment Temperature Indication Entièrement configurable à distance via l'APP Hauteur d'installation : 2,4 ~ 4m Méthode de montage : Plafond