Hikvision - DS-PDHT-E-WE Environment Detecteur, 868MHz - 361301853

CopieCopie
Hikvision - DS-PDHT-E-WE Environment Detecteur, 868MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - thermomaximum

  • connexion par câble - Oui

  • connexion par radio (en standard) - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6931847172084

Réf. Sonepar

07807717208

Réf. Fournisseur

361301853

Réf. Commerciale

Hikvision

principe de fonctionnement:

thermomaximum

connexion par câble:

Oui

connexion par radio (en standard):

Oui

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Oui

température de réaction:

57 °C

socle séparé nécessaire:

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

alimentation électrique principale:

pile/batterie

type de tension d’alimentation:

DC

batterie fournie:

lithium

volume:

85 dB(A)

auto-adhésif:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

diamètre:

120 mm

couleur:

blanc

détecteur de fumée:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

version anti-déflagration:

Non

avec label Q:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

message optique:

Oui

message acoustique:

Oui

tension d'alimentation DC:

3...3 V

hauteur/profondeur:

52.5 mm

Heat Detecteur sans fils