Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hikvision - DS-PDPC12P-EG2-WE PIRCAM, 12m, IR 12m, 3*CR123A(inclu), 868MHz, EN - 314300275

CopieCopie
Hikvision - DS-PDPC12P-EG2-WE PIRCAM, 12m, IR 12m, 3*CR123A(inclu), 868MHz, EN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • plage de détection - 85.9 °

  • système radio - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - surface

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6931847182250

Réf. Sonepar

07807718225

Réf. Fournisseur

314300275

Marque

Hikvision

type de message:

infrarouge

plage de détection:

85.9 °

système radio:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

caractéristique:

surface

tension de fonctionnement:

3...3 V

hauteur:

120.5 mm

largeur:

72.2 mm

profondeur:

56.7 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

hauteur de montage recommandée:

1.8...2.4 m

avec résistances d'équilibrage intégrées:

Non

couleur:

blanc

Plage de détection PIR: 12m - 85.9°, Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animauxCouverture de l'objectif de la caméra : 88°(H), 68°(V) Portée IR : 12mPrise en charge de la capture d'images JPEG avec une résolution de VGA, QVGA, QQVGA