Hikvision - DS-PDPG12P-EG2-WE - 314300072

CopieCopie
Hikvision - DS-PDPG12P-EG2-WE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • plage de détection - 85.9 °

  • système radio - Oui

  • mode de pose - autre

  • tension de fonctionnement - 3...3 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941264073550

Réf. Sonepar

07807407355

Réf. Fournisseur

314300072

Réf. Commerciale

Hikvision

type de message:

infrarouge

plage de détection:

85.9 °

système radio:

Oui

mode de pose:

autre

tension de fonctionnement:

3...3 V

Double technologie de détection : PIR + Bris de glace Plage de détection PIR : 12m - 85.9° Plage de détection de BG : Jusqu'à 8m Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux