Hikvision - DS-PT1-WE Lecteur Badge AX Pro, LED - 302402353

CopieCopie
Hikvision - DS-PT1-WE Lecteur Badge AX Pro, LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 0

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - support de données

  • autonome - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160451954

Réf. Sonepar

07807045195

Réf. Fournisseur

302402353

Réf. Commerciale

Hikvision

nombre max. de portes:

0

mode de pose:

saillie

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

support de données

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CC:

1.5...1.5 V

température de fonctionnement:

-10...55 °C

modèle:

lecteur

power over Ethernet:

sans

largeur:

75 mm

hauteur:

124 mm

profondeur:

21 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lecteur Badge AX Pro, LED display