Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Hikvision - DVR 4ch 8MP@8ips 1SATA PoC - 300219949

CopieCopie
Hikvision - DVR 4ch 8MP@8ips 1SATA PoC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'enregistrement - numérique

  • Nombre de ports LAN - 1

  • avec détecteur de mouvement vidéo - Oui

  • alimentation électrique redondante - Non

  • consommation d'énergie - 40 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6954273645724

Réf. Sonepar

07807364572

Réf. Fournisseur

300219949

Réf. Commerciale

Hikvision

type d'enregistrement:

numérique

Nombre de ports LAN:

1

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

alimentation électrique redondante:

Non

consommation d'énergie:

40 W

nombre de caméras préinstallées:

4

nombre de baies pour disques durs:

1

nombre de disques durs préinstallés:

0

supporte RAID 0:

Non

supporte RAID 1:

Non

supporte RAID 5:

Non

capacité de permuttage à chaud du disque dur:

Non

largeur:

315 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

242 mm

supporte RAID 6:

Non

4-ch video&4-ch audio input , 2-ch IP up to 6MP reolution input,5MP @ 12fps/ch; 4MP @15 fps/ch,built-in PoC,1 SATA interface,Connectable to Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS signal input,HDMI/VGA&CVBS Output,2×USB 2.0 Alarm I/O:4/1