Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Hikvision - ire Fixe 4G 2MP IR 30m Autonomie 7j (no Batterie) - 311314988

CopieCopie
Hikvision - ire Fixe 4G 2MP IR 30m Autonomie 7j (no Batterie)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • transmission - TCP/IP

  • power over Ethernet - sans

  • taille de distance focale - 4...4 mm

  • lieu d'utilisation - extérieur

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6941264076636

Réf. Sonepar

07807407663

Réf. Fournisseur

311314988

Réf. Commerciale

Hikvision

mode de pose:

autre

transmission:

TCP/IP

power over Ethernet:

sans

taille de distance focale:

4...4 mm

lieu d'utilisation:

extérieur

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Oui

nombre de mégapixels:

2

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

30 m

protection contre le vandalisme:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

sans

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

champ de vue horizontal:

86...86 °

champ de vue vertical:

46...46 °

conforme ONVIF:

Non

Panneau photovoltaïque 40 W 1920 × 1080 à 30 ips 3 flux 120 dB WDR DC12V Carte SD jusqu'à 256 Go IP67 LTE-TDD-LTE-FDD-WCDMA-GSM 4G, 7 jours d'autonomie