Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Hikvision - Kit WiFi de 4 Bullets 4MP, jusqu'à 8 caméras WiFi, HDD 1To - 301501759

CopieCopie
Hikvision - Kit WiFi de 4 Bullets 4MP, jusqu'à 8 caméras WiFi, HDD 1To

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - forme de balle

  • technique de transmission - TCP/IP

  • modèle de caméra - standard (fixe)

  • avec détecteur de mouvement vidéo - Oui

  • avec lampe IR - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6942160482262

Réf. Sonepar

07807048226

Réf. Fournisseur

301501759

Réf. Commerciale

Hikvision

type de construction:

forme de balle

technique de transmission:

TCP/IP

modèle de caméra:

standard (fixe)

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

avec lampe IR:

Oui

indice de protection (IP) pour caméra:

IP67

raccordement de la caméra sans fil:

Oui

Le kit comprend : un NVR Wi-Fi 8 canaux avec décodage jusqu'à 4 canaux à 4 MP, 4 caméras Wi-Fi Bullet 4 MP , disque dur de 1 To pré-installé, connexion Wi-Fi automatique, application Hik-Connect pour gestion et visualisation à distance.