Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Hikvision - lumi,2MP,WIFI,Mifare,I-O 4-2,IP65,IK8,1CallButton - 305302428

CopieCopie
Hikvision - lumi,2MP,WIFI,Mifare,I-O 4-2,IP65,IK8,1CallButton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • couleur - argent

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6941264072010

Réf. Sonepar

07807407201

Réf. Fournisseur

305302428

Réf. Commerciale

Hikvision

avec vidéo:

Oui

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

couleur:

argent

matériau:

métal

avec fonction mémoire:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Oui

ouvre-porte automatique:

Oui

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

communication interne:

Oui

CMOS 2MP HD Colorful Camera,, Aluminum alloy, 1-ch Indoor station , Wi-Fi 802.11b-g-n, Standard PoE- 12 VDC, Mifare card reading module RS-485 4-ch alarm input,2 relay for door lock contrl IP65,3 indicator integrated, Flush mount version