Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Hikvision - pont wifi 3km - 301801405

CopieCopie
Hikvision - pont wifi 3km

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 150 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz

  • protocole radio - autre

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 2

  • power over Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6941264020110

Réf. Sonepar

07807402011

Réf. Fournisseur

301801405

Réf. Commerciale

Hikvision

taux de transmission max.:

150 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz

protocole radio:

autre

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

2

power over Ethernet:

Oui

largeur:

94.86 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

67.5 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Outdoor 2.4GHz wireless bridge CPE, Max.distance 3km, 150Mbps thoughput, 12dBi gain, output power 27dBm, 802.11a-n, Angle H: 60° V: 30°, IP65, 1 10-100M RJ45, 1 10-100M RJ45 with passive PoE input