Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Hikvision - Switch POE non managed 16 ports budget PoE 130W - 301801296

CopieCopie
Hikvision - Switch POE non managed 16 ports budget PoE 130W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 16

  • puissance max. PoE - 150 W

  • largeur - 266 mm

  • hauteur - 44.5 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941264011248

Réf. Sonepar

07807401124

Réf. Fournisseur

301801296

Réf. Commerciale

Hikvision

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

16

puissance max. PoE:

150 W

largeur:

266 mm

hauteur:

44.5 mm

profondeur:

220.8 mm

alimentation en courant:

simple

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

1

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

1

couche 2:

Oui

L2, non managed, 16 ports PoE RJ45 10-100M, 1 port de liaison montante Gigabit RJ45, 1 port uplink Gigabit SFP, 802.3af-at, budget d'alimentation PoE 130W, mode Extend: les ports 9-16 prennent en charge jusqu'à 250 mètres