Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Hikvision - Switch POE non managed 8 ports - 301801346

CopieCopie
Hikvision - Switch POE non managed 8 ports

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 2

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 8

  • puissance max. PoE - 120 W

  • couche 2 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6954273693350

Réf. Sonepar

07807369335

Réf. Fournisseur

301801346

Réf. Commerciale

Hikvision

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

2

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

8

puissance max. PoE:

120 W

couche 2:

Oui

hauteur:

27.8 mm

largeur:

217.6 mm

profondeur:

103.35 mm

L2, non managed, 8 ports PoE RJ45 10-100M, 2 ports uplink RJ45 Gigabit, 802.3af-at-bt, le port 1 prend en charge HiPoE 60w, budget d'alimentation PoE 110W, max. Transmission longue distance de 250 m, protection contre les surtensions 6KV