Hikvision - DS-3E1510P-SI Switch POE SmartManaged 8 ports - 301802029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - modèle de table (desktop)
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6941264087427
Réf. Sonepar
07807408742
Réf. Fournisseur
301802029
Marque
Hikvision
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
modèle de table (desktop)
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
8
puissance max. PoE:
110 W
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
2
couche 2:
Oui