Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Adaptateur de moulure pour TBA 127x28 anthracite - B04043

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Adaptateur de moulure pour TBA 127x28 anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

  • indice de protection (IP) - IP40

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892040432

Réf. Sonepar

00055004043

Réf. Fournisseur

B04043

Marque

Iboco

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

indice de protection (IP):

IP40

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

numéro RAL:

7021

Adaptateur de moulure pour plinthe & chambranle TBA 127x28 anthracite RAL7021

Les Atouts de l'article:

Adaptateurs moulure ADDA
L’adaptateur, positionnable sur les 3 faces permet une finition parfaite et une dérivation sur les lignes Optima TM, TMR et TCN

LES +
Rapidité de mise en œuvre - Compatibilité inter-systèmes

Les Atouts de la gamme:

ASTUCES
Film de protection - Angles intérieur, extérieur, plat variables -Joints de sol et mur intégrés au profilé - Blanc ou Anthracite au choix - Composants à recouvrement total - Compatibilité inter-système entre plinthes et chambranles TBN, TCN, TBA, moulures Optima TM et TMR et passages de plancher TerCia CSP-N

SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement

DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.