Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Iboco - Agrafe de retenue de câbles pour TA-E TA-G 40x40 - B07711

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Agrafe de retenue de câbles pour TA-E TA-G 40x40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • longueur d'attache - fixé

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892077117

Réf. Sonepar

00055007711

Réf. Fournisseur

B07711

Réf. Commerciale

Iboco

largeur:

40 mm

longueur d'attache:

fixé

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

avec compensation de potentiel:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Agrafe de retenue de câbles pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E goulotte de distribution cloisonnable TA-G 40x40

Les Atouts de la gamme:

CHOIX
L’offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références

APPLICATIONS VARIEES
IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-G ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes
IK10 : Applications exigeantes - La gamme TA-G IK10 est idéale dans les locaux nécessitant une forte protection mécanique
960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), les goulottes TA-G satisfont à l’essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11). Elles se conforment ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI

FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-G et d’installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM

MODULARITE
Grande modularité de la TA-G de 1 à 6 guides de fond pour réaliser jusqu’à 7 compartiments - Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-G

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.