Iboco - Angle intérieur pour CND 65x50 blanc - B06812


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
largeur - 65 mm
angle - 90...90 °
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8015892068122
Réf. Sonepar
00055006812
Réf. Fournisseur
B06812
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur:
50 mm
largeur:
65 mm
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
perforation du fond
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de la gamme:
FACILITE
Socle asymétrique facilitant la pose des liaisons - Système d’accroche rapide (couvercle,composants et liaisons) - Fixation de colliers nylon sur le fond sans accessoire permettant de réaliser une pente pour l’écoulement naturel des condensats (1° sur 2 m).
FLEXIBILITE
Offre complète de goulottes et de composants - Sortie murale qui respecte les rayons de courbure des liaisons et fluides
ESTHETISME
Forme galbée des longueurs - Courbe des composants - S’intègre harmonieusement au décor
NOUVELLE MATIERE
Plus résistante aux UV
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.