Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour TBN 81,5x22,5 blanc - B03063


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 81 mm
hauteur - 22 mm
matériau - plastique
angle - 70...135 °
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8015892030631
Réf. Sonepar
00055003063
Réf. Fournisseur
B03063
Réf. Commerciale
Iboco
profondeur:
81 mm
hauteur:
22 mm
matériau:
plastique
angle:
70...135 °
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sol
numéro RAL:
9001
décoration:
sans
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Angles intérieurs variables AIBN
Variabilité de 70° à 135° - Séparateurs de courants fort et faible intégrés
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps
Les Atouts de la gamme:
ASTUCES
Film de protection - Angle intérieur variable de 70° à 135° - Angle extérieur variable de 70° à 120° - Joint de sol intégré au couvercle (TBN) - 3 couleurs au choix : blanc, brun et anthracite - Compatibilité inter-systèmes entre TBN, TCN, TBA, passages de plancher TerCia CSP-N, moulures Optima TM et TMR
SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement
DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.