Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour TCN 68,5x22,5 blanc - B03066

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour TCN 68,5x22,5 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 68 mm

  • hauteur - 22 mm

  • matériau - plastique

  • angle - 70...135 °

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892030662

Réf. Sonepar

00055003066

Réf. Fournisseur

B03066

Réf. Commerciale

Iboco

profondeur:

68 mm

hauteur:

22 mm

matériau:

plastique

angle:

70...135 °

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

numéro RAL:

9001

décoration:

sans

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Angle intérieur variable de 70 à 120° pour chambranle TCN 68,5x22,5 blanc RAL9001

Les Atouts de l'article:

Angles intérieurs variables AICN
Variabilité de 70° à 135° - Séparateurs de courants fort et faible intégrés

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps

Les Atouts de la gamme:

ASTUCES
Film de protection - Angle intérieur variable de 70° à 135° - Angle extérieur variable de 70° à 120° - 3 couleurs au choix : blanc, brun et anthracite - Compatibilité inter-systèmes entre TBN, TCN, TBA, passages de plancher TerCia CSP-N, moulures Optima TM et TMR

SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement

DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.