Iboco - Angle plat pour TBA 127x28 blanc - B04066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du câble pour plinthe - 127 mm
hauteur du câble pour plinthe - 28 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015892040661
Réf. Sonepar
00055004066
Réf. Fournisseur
B04066
Réf. Commerciale
Iboco
profondeur du câble pour plinthe:
127 mm
hauteur du câble pour plinthe:
28 mm
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
numéro RAL:
9001
décoration:
autre
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Angles plats variables APVA
Fond de l’angle équipé de séparateurs - Variabilité de 90° à 170° - Montage du couvercle par simple clipsage sur le conduit
LES +
Respect des normes - Respect des rayons de courbure - Facilité de mise en oeuvre
Les Atouts de la gamme:
ASTUCES
Film de protection - Angles intérieur, extérieur, plat variables -Joints de sol et mur intégrés au profilé - Blanc ou Anthracite au choix - Composants à recouvrement total - Compatibilité inter-système entre plinthes et chambranles TBN, TCN, TBA, moulures Optima TM et TMR et passages de plancher TerCia CSP-N
SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement
DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.