Iboco - Angle plat pour TerCia CSP-N 75x17 gris - B05912

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Angle plat pour TerCia CSP-N 75x17 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 17 mm

  • largeur - 115 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015892059120

Réf. Sonepar

00055005912

Réf. Fournisseur

B05912

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur:

17 mm

largeur:

115 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

numéro RAL:

7030

lèvre d'étanchéité:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Angle plat pour passage de plancher TerCia CSP-N 75x17 gris RAL7030

Les Atouts de la gamme:

SECURITE
Tenue à la charge du CSP-N : 600kg - Couvercle avec gomme co-extrudée : épouse parfaitement le sol, évite tout risque de butée - Gamme complète de composants pour réaliser un cheminement au sol complet

FACILITE
Blanc, Gris ou Anthracite au choix - Gamme compatible avec les systèmes de plinthes et chambranles TBA, TBN, TCN et colonnettes CLS-C45

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.