Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Bloc polystyrène réservation béton pour Tercia BDS-C45 12 modules - B45461

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Bloc polystyrène réservation béton pour Tercia BDS-C45 12 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892629033

Réf. Sonepar

00055262903

Réf. Fournisseur

B45461

Marque

Iboco

forme:

carré

longueur:

200 mm

largeur:

200 mm

hauteur:

200 mm

Bloc polystyrène réservation béton pour boîte de sol TerCia BDS-C45 12 modules

Les Atouts de l'article:

Kit réservation béton BEP-BDS
Utilisation simple et facile en 4 étapes : Assemblez le support de réservation béton BEP-BDS1 et faites passer les câbles - Positionnnez la boîte de réservation béton BEP-BDS2 - Faites couler la chape de béton - Remplacez le kit de réservation béton par votre boîte de sol

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps

Les Atouts de la gamme:

SECURITE
Tenue à l’arrachement des boîtes garantie par des griffes crantées - Couvercle avec sécurité anti-pincement pour : éviter les risques de butée, relier les câbles à la boîte sans les abîmer tout en refermant la boîte de sol

APPLICATION
Tous types de revêtement : boîtes pour moquettes (épaisseur jusqu’à 5 mm), boîtes pour carrelages (épaisseur jusqu’à 12 mm)

MODULARITE
Supports appareillages amovibles pouvant être précâblés en atelier - Supports d’appareillages réglables en hauteur - Composants supports 6 et 8 modules - Kit de réservation béton pour faciliter l'intégration de la boîte en sol béton

COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45

PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.