Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico 120x80 Prof. 50 rouge à tétines IP55 960°C - B05547


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
pour diamètre du tube - autre
garnissage - autre
couleur - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015892055474
Réf. Sonepar
00055005547
Réf. Fournisseur
B05547
Réf. Commerciale
Iboco
forme:
rectangulaire
mode de pose:
montage mural/au plafond
pour diamètre du tube:
autre
garnissage:
autre
couleur:
rouge
indice de protection (IP):
IP55
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
longueur:
120 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
50 mm
connectable:
Non
nombre d'entrées:
6
type de traversée de boîtier:
autre
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
750 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...60 °C
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
RAPIDITE
Embouts à gradins pour une parfaite étanchéité : avec les câbles (prédécoupes pour entrée automatique), avec les tubes (découpes nettes et précises au diamètre désiré) - Faces lisses perforables : 7 entrées pour presse étoupes ISO 16/20/25, entrées numérotées pour le repérage - Fermeture par 1/4 de tour sur toute la gamme dès la 100x100
PRATICITE
A partir de la BDD 100x100, fond : avec ailettes pour centrage du couvercle, colonnes ou guides pour montage de profilés DIN, prédécoupes à l’arrière pour arrivée de gaines ou presse étoupes - Système de couvercle imperdable en dehors du volume de câblage - Charnière à partir de la BDD 240x190
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.