Iboco - Boîte de dérivation pour Optima TM 22x12,5 32x12,5 34x16 52x20 blanche - B00677


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 75 mm
largeur - 75 mm
profondeur - 35 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8015892006773
Réf. Sonepar
00055000677
Réf. Fournisseur
B00677
Réf. Commerciale
Iboco
longueur:
75 mm
largeur:
75 mm
profondeur:
35 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de la gamme:
CAPACITE
Large choix de dimensions pour faciliter le passage des câbles dès la plus petite dimension : 5 profondeurs (9/12,5/16/20/22), 5 largeurs (22/32/34/52/80), 11 références
SECURITE
Solution normée pour le résidentiel : Cloison guide clou isolante - Séparation courants fort et faible - Tenue des couvercles et des composants renforcée - Gamme complète de composants système
SIMPLICITE
Matière souple : s’adapte aux supports non plans, accepte tous les modes de coupes et de fixations, plus résistante aux variations thermiques - Composants à clipsage aisé - Recouvrement total des coupes même imprécises des socles et couvercles pour un esthétisme parfait - Gamme complète de boîtiers répondant à toutes les prescriptions d’appareillages saillies
COMPATIBILITE
Optima, un système complet : moulures, composants et maintenant une offre d'appareillages en saillie à clipser sur nos boîtiers d'appareillages Optima SMS-AT et SMD-AT
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.