Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Boîte de dérivation pour TerCia CSP-N blanc - B05915

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Boîte de dérivation pour TerCia CSP-N blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 110 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • lèvre d'étanchéité - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892059151

Réf. Sonepar

00055005915

Réf. Fournisseur

B05915

Marque

Iboco

hauteur:

30 mm

largeur:

110 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

lèvre d'étanchéité:

Non

sans halogène:

Oui

numéro RAL:

9001

Boîte de dérivation pour passage de plancher TerCia CSP-N blanc RAL9001

Les Atouts de la gamme:

SECURITE
Tenue à la charge du CSP-N : 600kg - Couvercle avec gomme co-extrudée : épouse parfaitement le sol, évite tout risque de butée - Gamme complète de composants pour réaliser un cheminement au sol complet

FACILITE
Blanc, Gris ou Anthracite au choix - Gamme compatible avec les systèmes de plinthes et chambranles TBA, TBN, TCN et colonnettes CLS-C45

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.