Iboco - Boîte de dérivation pour TerCia CSP-N gris - B05916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 30 mm
largeur - 110 mm
matériau - plastique
couleur - gris
lèvre d'étanchéité - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TerCia CSP-N
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015892059168
Réf. Sonepar
00055005916
Réf. Fournisseur
B05916
Marque
Iboco
hauteur:
30 mm
largeur:
110 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
lèvre d'étanchéité:
Non
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
7030
Les Atouts de la gamme:
SECURITE
Tenue à la charge du CSP-N : 600kg - Couvercle avec gomme co-extrudée : épouse parfaitement le sol, évite tout risque de butée - Gamme complète de composants pour réaliser un cheminement au sol complet
FACILITE
Blanc, Gris ou Anthracite au choix - Gamme compatible avec les systèmes de plinthes et chambranles TBA, TBN, TCN et colonnettes CLS-C45
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


