Iboco - Boîte de sol TerCia BDS-C45 12 modules prof encastrement 87mm Dim 219x219mm Gris - B45440

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Boîte de sol TerCia BDS-C45 12 modules prof encastrement 87mm Dim 219x219mm Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 6

  • couleur - gris

  • longueur dimension d'encastrement - 200 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 200 mm

  • profondeur d'encastrement min. - 84 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8015892626193

Réf. Sonepar

00055262619

Réf. Fournisseur

B45440

Réf. Commerciale

Iboco

nombre de prises avec contact de terre:

6

couleur:

gris

longueur dimension d'encastrement:

200 mm

largeur dimension d'encastrement:

200 mm

profondeur d'encastrement min.:

84 mm

nombre d'entrées:

2

nombre de boîtes d'encastrement:

2

avec sortie de câble dans le couvercle:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

matériau du couvercle:

plastique

traitement de la surface du couvercle:

autre

traitement de surface du couvercle:

autre

charge du couvercle:

1.5 kN

indice de protection (IP):

IP20

avec évidement pour revêtement de sol:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

12 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Oui

numéro RAL:

7011

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

0

largeur externe:

219 mm

longueur externe:

219 mm

Boîte de sol TerCia 12 modules 22.5x45 profondeur d'encastrement 87mm Dim 219x219mm Encast 200x200mm épaisseur revêtement de sol max 12mm Gris RAL7011

Les Atouts de la gamme:

SECURITE
Tenue à l’arrachement des boîtes garantie par des griffes crantées - Couvercle avec sécurité anti-pincement pour : éviter les risques de butée, relier les câbles à la boîte sans les abîmer tout en refermant la boîte de sol

APPLICATION
Tous types de revêtement : boîtes pour moquettes (épaisseur jusqu’à 5 mm), boîtes pour carrelages (épaisseur jusqu’à 12 mm)

MODULARITE
Supports appareillages amovibles pouvant être précâblés en atelier - Supports d’appareillages réglables en hauteur - Composants supports 6 et 8 modules - Kit de réservation béton pour faciliter l'intégration de la boîte en sol béton

COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45

PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.