Iboco - Carton de 16 mètres de Goulotte de climatisation Cnd 90x60 1 compartiment blanc - B68090

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Carton de 16 mètres de Goulotte de climatisation Cnd 90x60 1 compartiment blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 90 mm

  • profondeur - 60 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892048018

Réf. Sonepar

00055200095

Réf. Fournisseur

B68090

Marque

Iboco

matériau:

plastique

largeur:

90 mm

profondeur:

60 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

avec couverture:

Oui

fixation intérieure au tuyau:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Carton de 16 mètres de conduit de climatisation CND 90x60 1 compartiment blanc RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)

Les Atouts de la gamme:

FACILITE
Socle asymétrique facilitant la pose des liaisons - Système d’accroche rapide (couvercle,composants et liaisons) - Fixation de colliers nylon sur le fond sans accessoire permettant de réaliser une pente pour l’écoulement naturel des condensats (1° sur 2 m).

FLEXIBILITE
Offre complète de goulottes et de composants - Sortie murale qui respecte les rayons de courbure des liaisons et fluides

ESTHETISME
Forme galbée des longueurs - Courbe des composants - S’intègre harmonieusement au décor

NOUVELLE MATIERE
Plus résistante aux UV

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.