Iboco - Cloison de séparation pour T1-D et T1-N 40x60 60x60 80x60 100x60 120x60 - B00857

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
adapté à la profondeur de canal - 60 mm
type de fixation - encliquetable
sans halogène - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892008579
Réf. Sonepar
00055000857
Réf. Fournisseur
B00857
Marque
Iboco
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
adapté à la profondeur de canal:
60 mm
type de fixation:
encliquetable
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-45...60 °C
Les Atouts de la gamme:
PRATICITE
Fixation sur porte performante - Nouvelle accroche couvercle : montage et démontage facilités, forte tenue à l’arrachement - Repérage : Des liserés assurent l’alignement des étiquettes au plus près des appareillages
INGENIOSITE
Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation
RIGIDITE
Garantie par les dimensions du profilé, l’épaisseur de la matière, la hauteur de la semelle - Pas de déformation à la fixation
PROTECTION OPTIMALE
Protection pour les fils et les mains du câbleur : pellicule de gomme jaune sur les lamelles, prédécoupes pour casse des lamelles en une seule fois, sans bavure résiduelle
Protection électrique : hauteur de la semelle qui maintient les fils à la juste distance des zones métalliques (platine, châssis), composants de fixation nylon pour une isolation de classe 2
Protection de l’environnement : récupération des chutes pour une démarche éco-responsable grâce au profil en V qui permet une découpe précise, de conserver le pas, ainsi que de réutiliser les chutes
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


