Iboco - Cloison de séparation pour T1-D et T1-N 40x80 60x80 80x80 100x80 120x80 - B00858

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Cloison de séparation pour T1-D et T1-N 40x80 60x80 80x80 100x80 120x80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • adapté à la profondeur de canal - 80 mm

  • type de fixation - encliquetable

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892008586

Réf. Sonepar

00055000858

Réf. Fournisseur

B00858

Réf. Commerciale

Iboco

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

adapté à la profondeur de canal:

80 mm

type de fixation:

encliquetable

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-45...60 °C

Cloison de séparation pour goulottes de câblage au pas de 12,5 T1-D et au pas de 20 T1-N, dimensions 40x80 60x80 80x80 100x80 120x80, longueur standard 2m

Les Atouts de la gamme:

PRATICITE
Fixation sur porte performante - Nouvelle accroche couvercle : montage et démontage facilités, forte tenue à l’arrachement - Repérage : Des liserés assurent l’alignement des étiquettes au plus près des appareillages

INGENIOSITE
Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation

RIGIDITE
Garantie par les dimensions du profilé, l’épaisseur de la matière, la hauteur de la semelle - Pas de déformation à la fixation

PROTECTION OPTIMALE
Protection pour les fils et les mains du câbleur : pellicule de gomme jaune sur les lamelles, prédécoupes pour casse des lamelles en une seule fois, sans bavure résiduelle
Protection électrique : hauteur de la semelle qui maintient les fils à la juste distance des zones métalliques (platine, châssis), composants de fixation nylon pour une isolation de classe 2
Protection de l’environnement : récupération des chutes pour une démarche éco-responsable grâce au profil en V qui permet une découpe précise, de conserver le pas, ainsi que de réutiliser les chutes

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.