Iboco - Cloison de séparation pour Ta-g 100x80 120x80 150x80 200x80 - B02416

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Cloison de séparation pour Ta-g 100x80 120x80 150x80 200x80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - encliquetable

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892024166

Réf. Sonepar

00055002416

Réf. Fournisseur

B02416

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur:

80 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7030

température d'utilisation:

5...60 °C

Cloison de séparation pour goulotte de distribution cloisonnable TA-G 100x80 120x80 150x80 200x80, longueur standard 2m

Les Atouts de l'article:

Cloisons de séparation pour TA-G SEP-G
La cloison de séparation SEP-G se clipse sans outil sur les guides de fond - Le démontage se fait à l’aide d’un tournevis grâce à la présence de guides placés à la base du séparateur - Guide de fond tous les 25 m m

LES +
Respect de la norme - Gain de temps - Multi-applications - Rationalisation des stocks

Les Atouts de la gamme:

CHOIX
L’offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références

APPLICATIONS VARIEES
IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-G ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes
IK10 : Applications exigeantes - La gamme TA-G IK10 est idéale dans les locaux nécessitant une forte protection mécanique
960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), les goulottes TA-G satisfont à l’essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11). Elles se conforment ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI

FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-G et d’installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM

MODULARITE
Grande modularité de la TA-G de 1 à 6 guides de fond pour réaliser jusqu’à 7 compartiments - Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-G

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.