Iboco - Colonne Mobile TerCia CLM-C45 1 face sans pied Hauteur 2000mm Alu Blanc - B45331


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 2000...2000 mm
largeur de colonne - 67 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
TerCia CLM-C45
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015892625783
Réf. Sonepar
00055262578
Réf. Fournisseur
B45331
Réf. Commerciale
Iboco
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
2000...2000 mm
largeur de colonne:
67 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
blanc
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
1
modèle:
d’un seul côté
précâblé:
Non
ajustable:
Non
compensation de hauteur:
0 mm
profondeur de la colonne:
66 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
1
profondeur du couvercle:
15 mm
type de fixation:
pied
mobile:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
au-dessus
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
laqué à l'eau
numéro RAL de la colonne:
9010
matériau de la partie supérieure:
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
autre
couleur de la partie supérieure:
blanc
numéro RAL de la partie supérieure:
9010
section transversale utile:
1255 mm²
Les Atouts de la gamme:
CHOIX
Alu anodisé ou blanc RAL 9010 au choix - Colonne 1 ou 2 faces
FLEXIBILITE
La colonne se déplace selon un cercle de 2 m pour des bureaux modulables
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.